Brett påbyggnads-ställ Djup 600 mm

Art-nr: 990955
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Benämning

Utförande:

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 − 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. Last per hyllplan högst 1050 kg, Fältlast högst 3500 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

Användningsdata:

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.
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
    höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen