Pristatomas stelažas su ilgomis lentynomis Gylis 600 mm

Prekės Nr.: 990955
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Aprašymas

Modelis:

Karkasas cinkuotas. Pasirinktinai su 25 mm storio cinkuotomis plieninėmis arba drožlių plokštėmis. Skirtingų rūšių skersiniai priklausomai nuo reikalingos lentynos apkrovos (skersinių aukštis 55−85 mm). Greitai sumontuojama tiesiog įstatant ZG tipo skersinius. Lentynos apkrova maksimaliai 1050 kg, sekcijos apkrova maksimaliai 3500 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
nominalusis ilgis + stovų skaičius × 57 mm.

Paskirtis:

Didelių gabaritų bei sunkių daiktų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių.

Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 1200 mm, tačiau tik tada, kai sekcijos maksimali apkrova yra 2600 kg. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.
  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.
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
    Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį