Leveä-välikkeinen lisähyllykkö Syvyys 600 mm

Tuote nro.: 990955
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Kuvaus

Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. Hyllytason kuormitus enintään 1050 kg, hylly-yksikön kuormitus enintään 3500 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
  • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
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
    Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin