Raft anexat de mare anvergură Adâncime 600 mm

Cod articol: 990955
de la 
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Selectarea culorii: RAL 5010, 2004

Descriere

Execuţie:

Structură cu zăbrele galvanizată. Opţional cu panouri de oţel galvanizate de 25 mm sau blaturi aglomerate. Diferite tipuri de coloane conform cerinţelor privind greutatea suportată pe sertar (înălţimea traversei 55 − 85 mm). Montare rapidă prin simpla introducere a traversei tip ZG. Greutate suportată pe sertar maxim 1050 kg, greutate suportată pe raft maxim 3500 kg.

Descriere:

Dimensiuni de montare:
lungime nominală + numărul de coloane ×57 mm.

Aplicaţie:

Depozitarea mărfurilor voluminoase şi grele. Este posibilă amplasarea şi scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părţi.

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 1200 mm, dar numai pentru o capacitate de încărcare a raftului de max. 2600 kg. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
  • Sistemele de prindere în podea şi perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
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
    Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături