Scaffale a campata lunga, elemento aggiuntivo Profondità 600 mm

Codice art.: 990955
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Spessore ripiano: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Descrizione

Esecuzione:

Telaio zincato. A scelta con pannelli in acciaio zincato o pannelli truciolari da 25 mm. Vari tipi di corrente a seconda del carico ripiano necessario (altezza dei correnti 55 − 85 mm). Montaggio rapido mediante semplice innesto. Carico ripiano massimo 1.050 kg, carico campatamassimo 3.500 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:
lunghezza nominale + n° montanti × 57 mm.

Uso:

Stoccaggio di merci, ingombranti, voluminose e pesanti. Possibilità di allestimento e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

  • L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 1200 mm, tuttavia solo con un carico per campata di max. 2600 kg. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.
  • Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.
  • La merce viene fornita smontata per ottimizzare le il trasporto. Montaggio escluso.
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
    Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello