Estantería ampliación de gran envergadura Profundidad 600 mm

Número de artículo: 990955
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Descripción

Ejecución:

Entramado galvanizado. Se puede elegir con paneles de acero galvanizado o tableros de viruta de 25 mm. Diferentes tipos de largueros según la carga por estante necesaria (altura de travesaños 55 − 85 mm). Montaje rápido por simple encaje de los largueros tipo Z. Carga por estante máximo 1050 kg, carga por módulo máximo 3500 kg.

Descripción:

Medidas de construcción: Long. nominal + n.º de soportes × 57 mm.

Aplicación:

Almacenamiento mercancías voluminosas y pesadas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados.

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 1200 mm, pero solo con una carga por módulo de máx. 2600 kg. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
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
    Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra