Nadogradni regal sa širokim policama dubina 600 mm

Artikl br.: 990955
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Debljina police: 25
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Odabir boje: RAL 5010, 2004

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Pocinčani okvir. Po izboru s pocinčanim čeličnim pločama ili ivericom debljine 25 mm. Različiti tipovi poprečnih prečki prema potrebnoj nosivosti police (poprečna prečka visine 55 − 85 mm). Brza montaža zahvaljujući jednostavnom postavljanju poprečnih prečki tipa ZG. Nosivost police maksimalno 1050 kg, nosivost polja maksimalno 3500 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
nazivna duljina + broj nosača × 57 mm.

Upotreba:

Skladištenje krupne, glomazne i teške robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti.

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 1200 mm, ali samo kod nosivosti polja od maksimalno 2600 kg. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.
  • Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.
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
    visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu