Kivitel:
Horganyzott rácsszerkezet. Választhatóan 25 mm vastag horganyzott acélpanelekkel vagy farostlemezekkel. Különböző kereszttartó típusokkal a szükséges teherbírás függvényében (merevítő magassága 55 − 85 mm). Gyorsan összeszerelhető a ZG típusú kereszttartók egyszerű összeillesztésével. Polcterhelés maximum 1050 kg, mezőterhelés maximum 3500 kg.
Leírás:
Felépítmény mérete:
Névleges hossz + oszlopok száma × 57 mm.
Felhasználás:
Terjedelmes és nehéz áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek.
Szín:
Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló porszórt bevonattal.
Figyelem:
- A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 1200 mm, de csak 2600 kg mezőterhelés esetén. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.
- A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.