Rayonnage grande portée d'appoint Profondeur 600 mm

Réf.: 990955
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Description

Exécution:

Ossature galvanisée. Au choix: avec panneaux de particules ou panneaux en acier galvanisé de 25 mm. Divers types de montants en fonction de la charge par casier nécessaire (hauteur de traverse 55 − 85 mm). Montage rapide grâce à une insertion aisée des montants de type ZG. Charge max. par casier 1050 kg, charge max. par travée 3500 kg.

Description:

Dimensions de montage:
longueur nominale + nombre de supports × 57 mm.

Utilisation:

Stockage de matériel encombrant, volumineux et lourd. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés.

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La longueur de flambement libre (K) ne doit pas dépasser 1200 mm, mais uniquement en cas de charge max. par travée de 2600 kg. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.
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
    Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier