• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym M5X20

Nr art.: 301338 M5X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ⌀ d = 12 mm
ø chwytu d 12 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ otworu D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Długość całkowita L 65 mm
Długość użyteczna L1 20 mm
L2 5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301338 M5X20
EAN / GTIN 4062406231002

Opis

Wykonanie:

tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).