Weldon laikikliai įsukamoms frezavimo galvutėms su vidiniu aušinimu M5X20

Prekės Nr.: 301338 M5X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ⌀ d = 12 mm
Koto ⌀ d 12 mm
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Bendras ilgis L 65 mm
Naudingasis ilgis L1 20 mm
L2 5 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301338 M5X20
EAN / GTIN 4062406231002

Aprašymas

Modelis:

Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Tvirtinimui Weldon tipo įspraustinėse.