• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Mandrin Weldon pour fraises à queue filetée avec arrosage interne, ⌀ d = 12 mm, Filetage M × Longueur L1: M5X20

Réf.: 301338 M5X20
Remise
68,11 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur L1 Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ⌀ d = 12 mm
Queue ⌀ d 12 mm
Arrosage interne oui
⌀ alésage D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Longueur totale L 65 mm
Long. utile L1 20 mm
L2 5 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 301338 M5X20
EAN / GTIN 4062406231002
Réf. fabricant 301338 M5X20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Pour fixation dans les mandrins à méplat (Weldon).
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
Connectez-vous