• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel, ⌀ d = 12 mm, Menet M × hossz L1: M5X20

Cikkszám: 301338 M5X20
Kedvezmény
77,55 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × hossz L1 Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ⌀ d = 12 mm
Szár ⌀ d 12 mm
Belső hűtés igen
Furat ⌀ D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Teljes hossz L 65 mm
Hasznos hossz L1 20 mm
L2 5 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301338 M5X20
EAN / GTIN 4062406231002
Gyártó száma 301338 M5X20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szártűrés h6.

Felhasználás:

Weldon befogóba történő befogáshoz.