Upínač Weldon pre frézy so závitom s vnútorným chladením M5X20

Č. pol.: 301338 M5X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ⌀ d = 12 mm
⌀ stopky d 12 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ otvoru D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Celková dĺžka L 65 mm
Úžitková dĺžka L1 20 mm
L2 5 mm
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301338 M5X20
EAN/GTIN 4062406231002

Popis

Prevedenie:

Tolerancia stopky h6.

Použitie:

Na upnutie do upínacieho tŕňa (Weldon).