{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka A | 65 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 5,5 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 10 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 5 mm | |
| Závit G; M | M5 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínač závitového nástroje | |
| Celková délka L | 65 mm | |
| Celková výška H1 | 12 mm | |
| Celková šířka B1 | 12 mm | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301338 M5X20 | |
| EAN / GTIN | 4062406231002 | |
| Číslo výrobce | 301338 M5X20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |