Dorn cu fixare Weldon pentru freze cu fixare pe filet cu răcire interioară M5X20

Cod articol: 301338 M5X20
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ⌀ d = 12 mm
⌀ cozii d 12 mm
Răcire interioară da
⌀ găurii D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Lungimea totală L 65 mm
Lungime utilă L1 20 mm
L2 5 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301338 M5X20
EAN / GTIN 4062406231002

Descriere

Execuţie:

Toleranţa cozii în h6.

Aplicaţie:

Pentru fixarea în conul de prindere SK (Weldon).