• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Asiento de herramientas para fresas con rosca con refrigeración interior M5X20

Número de artículo: 301338 M5X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ⌀ d = 12 mm
⌀ del mango d 12 mm
Refrigeración interior
⌀ de la perforación D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Longitud total L 65 mm
Longitud útil L1 20 mm
L2 5 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301338 M5X20
EAN / GTIN 4062406231002

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Para el asiento en conos de sujeción planos (Weldon).