• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Držač glodačih glava s unutarnjim hlađenjem, ⌀ d = 12 mm, navoj M × duljina L1: M5X20

Artikl br.: 301338 M5X20

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × duljina L1 Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ d = 12 mm
⌀ drške d 12 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ rupe D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Ukupna duljina 65 mm
Korisna duljina L1 20 mm
L2 5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 301338 M5X20
EAN / GTIN 4062406231002
Broj proizvođača 301338 M5X20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tolerancija drške h6.

Upotreba:

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).