Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFH-IQ 90-120 mm

Nr art.: 274205 90-120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANG-GRIP
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 18 mm
długość całkowita L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Wysokość funkcji h1 24,8 mm
Wysokość chwytu h5 32 mm
długość wysięgu 18 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta TNFFH 90L-3IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Numer producenta 2302510

Opis

Wykonanie:

Z dwoma gniazdami płytki.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki