• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ, Gauche, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 90-120mm

Réf.: 274205 90-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 18 mm
Longueur totale L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 18 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFH 90L-3IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Réf. fabricant 2302510

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout
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
Connectez-vous