Kompaktowy, elektroniczny klucz dynamometryczny o szerokim zastosowaniu:
pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu
pomiar momentu zrywającego połączenia śrubowego. Zmierzony moment obrotowy zrywający odpowiada w przybliżeniu przyłożonemu momentowi obrotowemu. Można zastosować następujące tryby pracy:
tryb nadążny albo tryb wartości szczytowych
dokręcanie „QuickTest“ − z wymaganą wartością momentu obrotowego lub kąta obrotu
dokręcanie wg wartości zadanych i tolerancji
moment zrywający − w przybliżeniu odpwiada przyłożonemu momentowi obrotowemu. Sygnały ostrzegawcze akustyczne i optyczne po osiągnięciu lub przekroczeniu wartości zadanej. Pamięć o pojemności 900 wartości. Czas pracy ok. 40 h. Pomiar kąta bez ramienia odniesienia.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie pojedynczych złączy śrubowych i w produkcji małoseryjnej. Sprawdzanie połączeń śrubowych.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
Wskazówka:
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta