Exécution:
Clé dynamométrique électronique compacte avec un large éventail d'applications:
- Mesure du couple et de l'angle de rotation.
- Mesure du couple initial de décollement d'un vissage en cours. Le couple initial de décollement mesuré correspond pratiquement au couple en cours. Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles:
- Mode affichage en ligne ou valeur maximale.
- “QuickTest” − Vissage suivant indication du couple ou de l'angle de rotation.
- Vissage suivant indication des valeurs de consigne et tolérances.
- Couple initial de décollement − proche du couple en cours. Avertissements acoustiques et visuels en cas d'obtention ou de dépassement de la valeur de consigne. Enregistre jusqu'à 900 valeurs. Autonomie env. 40 h. Mesure angulaire sans bras de référence.
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Utilisation:
Serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries. Contrôle de vissages.
Norme:
Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
Données d'utilisation:
Légende du schéma et de la formule:
L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit
Remarque(s):
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.