Elektronski momentni ključ za preverjanje

Št. art.: 655365
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kompakten elektronski momentni ključ z vsestranskim uporabniškim profilom:
  • Merjenje vrtilnega momenta in vrtilnega kota.
  • Merjenje odlomnega momenta vijačne zveze. Izmerjeni odlomni moment skoraj povsem ustreza trenutnemu vrtilnemu momentu. Na voljo so naslednji načini delovanja:
  • Merjenje trenutne ali temenske vrednosti.
  • QuickTest − zatezanje v skladu s podanim vrtilnim momentom oz. vrtilnim kotom.
  • Zatezanje v skladu s podanimi želenimi vrednostmi in tolerancami.
  • Odlomni moment − s približevanjem trenutnemu vrtilnemu momentu. Možnost zvočnih ali optičnih opozorilnih signalov pri doseganju oz. prekoračenju želene vrednosti. Podatkovni pomnilnik za 900 vrednosti. Čas delovanja pribl. 40 ur. Merjenje vrtilnega kota brez referenčne roke.

Merske enote: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Uporaba:

Nadzorovano zatezanje vijakov pri enojnih vijačnih zvezah in manjših serijah. Za preverjanje vijačnih zvez.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.