• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de comprobación dinamométrica electrónica

Número de artículo: 655365
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica compacta, electrónica con perfil de aplicación versátil:
  • medición del par de giro y del ángulo de giro.
  • Mediciónpar inicial de arranque de un atornillado adyacente. El par inicial de arranque medido equivale prácticamente al par de giro aplicado. Los siguientes modos de funcionamiento se encuentran disponibles:
  • Modo de acompañamiento o de valores máximos.
  • “QuickTest”, atornillado según especificaciones del par o del ángulo de giro.
  • Atornillado según las especificaciones de los valores nominales y las tolerancias.
  • Par inicial de arranque − par de giro aplicado de aproximación. Señales de aviso al alcanzar o superar el valor nominal, tanto acústicas como ópticas. Almacenamiento de hasta 900 valores. Duración de la pila aprox. 40 h. Medición de ángulos sin brazo de referencia.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Aplicación:

Apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas individuales o series pequeñas. Comprobación rápida de atornillados.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.