Execuţie:
Cheie dinamometrică electronică, compactă, cu moduri multiple de utilizare:
- Măsurarea momentului şi unghiului de rotaţie.
- Măsurarea momentului de rupere al unei înşurubări alăturate. Momentul iniţial măsurat corespunde cu aproximaţie momentului adiacent. Sunt posibile următoarele moduri de utilizare:
- Mod sincron sau mod valoare maximă.
- „QuickTest” − înşurubare conform indicaţiei momentului sau unghiului de rotaţie.
- Înşurubare conform indicaţiei valorilor de referinţă şi toleranţelor.
- Momentul de rupere − corespunde cu aproximaţie momentului adiacent.
Semnale de avertizare acustice şi optice la atingerea, respectiv depăşirea valorii de referinţă.
Permite salvarea a până la 900 de valori. Durată de funcţionare circa 40 ore. Măsurare a unghiurilor fără braţ de referinţă.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Aplicaţie:
Strângere controlată a şurubului la asamblări individuale sau serii mici. Verificarea înşurubărilor.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.