Utförande:
Kompakt och mångsidig, elektronisk momentnyckel:
- Mätning av åtdragningsmoment och åtdragningsvinkel.
- Mätning av lossningsmoment i befintligt skruvförband. Det uppmätta lossningsmomentet motsvarar i det närmaste det befintliga åtdragningsmomentet. Följande driftlägen kan användas:
- Kontinuerlig visning eller toppvärdesvisning.
- ”QuickTest” − skruvdragning enligt förinställning av åtdragningsmoment eller åtdragningsvinkel.
- Skruvdragning enligt förinställning av börvärden och toleranser.
- Lossningsmoment − värde nära befintligt åtdragningsmoment. Akustiska och optiska varningssignaler när börvärdet uppnås eller överskrids. Sparar upp till 900 värden. Drifttid ca 40 h. Vinkelmätning utan referensarm.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Användningsdata:
Kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier. Kontroll av skruvförband.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
Anmärkning:
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.