Malli:
Pienikokoinen elektroninen momenttiavain, jossa monia käyttömahdollisuuksia:
- Vääntömomentin ja kääntökulman mittaus.
- Tietyn ruuvauksen irtoamislujuuden mittaus. Mitattu irtoamislujuus vastaa lähinnä käytettyä vääntömomenttia. Seuraavat käyttötavat ovat käytettävissä:
- Jatkuva tai huippuarvomittaus.
- QuickTest − ruuvaukset annetulla vääntömomentilla tai kääntökulmalla.
- Ruuvaus tavoitearvojen ja toleranssien mukaan.
- Irtoamislujuus − lähinnä vastaava vääntömomentti. Varoitussignaalit saavutettaessa tavoitearvo tai sen ylittyessä sekä akustisesti että optisesti. Tallentaa jopa 900 arvoa. Käyttöaika noin 40 tuntia kulmanmittauksessa ilman referenssivartta.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Käyttö:
Valvottu ruuvin kiristys yksittäisruuvauksissa tai pienissä sarjoissa. Ruuvausten tarkistus.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti
Ohje:
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.