Elektronički momentni ključ, ispitni ključ

Artikl br.: 655365
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Kompaktni elektronički zakretni momentni ključ višestrukog profila primjene:
  • Mjerenje okretnog momenta i kuta zakretanja.
  • Mjerenje momenta odvajanja nalijegajućeg vijčanog spoja. Izmjerena vrijednostmomenta odgovara približno nalijegajućem okretnom momentu. Dostupni su sljedeći načini rada:
  • rotacijski modus i modus mjerenjanajveće vrijednosti.
  • „QuickTest” − stezanje vijčanih spojeva prema zadanosti okretnog momenta tj. kuta zakretanja.
  • Stezanje vijčanih spojevado zadanih vrijednosti i tolerancija.
  • Moment odvajanja − postojeći okretni moment približne vrijednosti. Zvučni i optički signali pri postizanju, tj. prekoračenju zadane vrijednosti. Moguća pohrana do 900 vrijednosti. Trajanje cca. 40 sati. Mjerenje kuta bez referentnog kraka.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Upotreba:

Kontrolirano pritezanje vijka kod pojedinačnih vijčanih spojeva i manjih serija. Ispitivanje vijčanih spojeva.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.