Uitvoering:
Compacte elektronische momentsleutel met veelzijdige toepassingsmogelijkheden:
- Meting van draaimoment en draaihoek.
- Meting losbreekmoment van een schroefverbinding. Het gemeten losbreekmoment komt vrijwel overeen met het aanwezige draaimoment. De volgende bedrijfsmodi zijn beschikbaar:
- Meelopende of piekwaardemodus.
- ‘QuickTest’ − Vastschroeven na vooraf instellen van draaimoment of -hoek.
- Vastschroeven na vooraf instellen van gewenste waarden en toleranties.
- Losbreekmoment − bij benadering aanwezig draaimoment. Akoestische en optische waarschuwingssignalen bij bereiken of overschrijden van de gewenste waarde. Maximaal 900 waarden kunnen worden opgeslagen. Bedrijfsduur ca. 40 h. Hoekmetingen zonder referentiearm.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Toepassing:
Gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen. Controleren van schroefverbindingen.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Gebruik:
Legenda voor tekening en formule:
L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment
Tip:
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.