Udførelse:
Kompakt elektronisk momentnøgle med alsidig anvendelsesprofil:
- Måling af drejningsmoment og drejningsvinkel.
- Måling igangsætningsmoment for aktuel forskruning. Det målte igangsætningsmoment svarer stort set til det aktuelle drejningsmoment. Følgende driftstilstande er tilgængelige:
- Medløbende tilstand eller spidsværditilstand.
- QuickTest − forskruning efter angivelse af drejningsmoment eller drejevinkel.
- Skruning efter angivelse af nominelle værdier og tolerancer.
- Igangsætningsmoment − tilnærmelsesvist aktuelt drejningsmoment. Advarselssignaler ved opnåelse eller overskridelse af den indstillede værdi både akustisk og optisk. Gemmer op til 900 værdier. Driftstid ca. 40 h. Vinkelmåling uden referencearm.
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskruninger og små serier. Kontrol af forskruninger.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Bemærk:
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.