Elektronikus forgatónyomaték-ellenőrző kulcs

Cikkszám: 655365
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
5 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Kompakt elektronikus nyomatékkulcs sokoldalú felhasználási profillal:
  • Nyomaték és szögelfordulás mérése.
  • Felfekvő csavarkötés leszakadási nyomatékának mérése. A mért leszakadási nyomaték szinte azonos a fennálló nyomatékkal. A következő üzemmódok állnak rendelkezésre:
  • Követő vagy csúcsérték üzemmód.
  • „QuickTest” − Csavarozás nyomaték ill. szög megadásával.
  • Csavarozás irányértékek és tűrések megadásával.
  • Leszakadási nyomaték − megközelítőleg fennálló nyomaték. Akusztikus és optikai figyelmeztető jelzések az irányérték elérésekor ill. túllépésekor. Akár 900 értéket tárol. Működési idő kb. 40 óra. Szögmérés referenciakar nélkül.

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához egyes csavarkötések vagy kis sorozatok esetén. Csavarkötések ellenőrzéséhez.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.