Zestaw bitów slimBit electric płaski, Phillips, Pozidriv 6-cz.

Nr art.: 43160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba elementów 6 szt.
Seria slimBit electric
Oznaczenie producenta Bit Set slimBit electric Schlitz, Phillips, Pozidriv 6-tlg.
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH0
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ0
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 2,5
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN EN IEC 60900
Długość całkowita L 75 mm
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43160
EAN / GTIN 4010995431600
Numer producenta 43160
Numer L L60070 4423
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 187 x 112 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: W połączeniu z uchwytami speedE® lub slimVario® oraz slimBits do wkręcania głęboko położonych śrub. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Łatwe i szybkie wyjmowanie bitów
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
  • 6 bitów slimBit w kompaktowej kasecie slimBit
  • W konwencjonalnych wkrętakach dla elektryków, średnica trzonka jest często zbyt duża, aby dotrzeć do głęboko położonych śrub. Usuwanie izolacji z wkrętaka jest jednak zabronione i zagraża Twojemu bezpieczeństwu. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Dzięki bitom slimBit mamy łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Izolowane bity slimBit poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Co więcej bity slimBit są schowane w inteligentnej kasecie na bity, która zapewnia optymalny wgląd w profile śrubowe. Bity slimBit 6 mm przeznaczone są wyłącznie do stosowania w narzędziach speedE®, slimVario® lub TorqueVario®-S electric.
  • Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Kaseta slimBit

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "slimBit electric" Zobacz wszystkie