Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania na króćcu

Nr art.: 2800678
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CUT-GRIP
Maks. głębokość cięcia tmax 25,4 mm
Min. średnica podcięcia D1 62,992 mm
Maks. średnica podcięcia D2 82,042 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 152,4 mm
Szerokość b2 25,4 mm
Wysokość h1 25,4 mm
Szerokość skrawania w 8,001 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800678
EAN / GTIN 7291075091236
Numer producenta 2800678
Numer L L23920 998

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 1″, szerokość cięcia (CW): 0 315″, długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 3,23″
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 2,48″
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 315 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,87 cale
  • Długość głowy (LH): 1,6 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "CUT-GRIP" Zobacz wszystkie