• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHFG 25.4-63R-8 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen am Zapfen

Artikel-Nr.: 2800678
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Schnitttiefe max. tmax 25,4 mm
Durchmesser Einstich min. D1 62,992 mm
Durchmesser Einstich max. D2 82,042 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 152,4 mm
Breite b2 25,4 mm
Höhe h1 25,4 mm
Stechbreite w 8,001 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800678
EAN / GTIN 7291075091236
Herstellernummer 2800678
L-Nummer L23920 998

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1″ ,Schneidbreite (CW) 0.315″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 3.23″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 2.48″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.315″
  • Funktionsbreite (WF): 0.87″
  • Kopflänge (LH): 1.6″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″