Safety gloves uvex athletic lite Sizes 9

Nr art.: 6002709
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria uvex athletic lite
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kod EN 388 4131X
Kolor Niebieskie; Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Elastan / Lycra® / Spandex; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 45 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6002709
EAN / GTIN 4048612058978
Numer producenta 6002709
Numer L L01660 109558
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The new uvex athletic lite assembly gloves in a comfortable slim-fit design enable precise work with a high level of wearer comfort. The close-fitting, ergonomic fit makes it easy to feel and grip workpieces. The finely structured and open-pored microfoam coating makes the gloves very breathable, which reduces excessive sweating. The result: Fatigue-free working throughout the day.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Choć materiał wierzchni wykonany jest z poliamidu i elastanu
  • Matowa, porowata i wyjątkowo odporna na ścieranie powłoka z mikropianki

Cechy zapewniające komfort

  • Idealne dopasowanie dzięki kroju Slim fit i elastanowi w podszewce
  • Wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach – ogranicza się pocenie się w rękawicach ochronnych
  • Rękawica ochronna z dzianinowym ściągaczem

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikowany zgodnie z normą EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Bardzo dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych miejscach

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex athletic lite
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): niebieski/czarny
  • Powłoka: Powłoka z mikropianki NBR
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Poliamid (PA)/elastan