Gants de protection uvex athletic lite Pointures 9

Réf.: 6002709
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série uvex athletic lite
Référence fabricant uvex athletic lite
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Nitril
Code EN 388 4131X
Couleur bleu; gris
Composition du tissu elasthanne; Polyamide
Type de produit gants
Taille de gants 9
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat elasthane / Lycra® / Spandex; Polyamide
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Poids total 45 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 6002709
EAN / GTIN 4048612058978
Réf. fabricant 6002709
Article hors catalogue L01660 109558
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les nouveaux gants de montage uvex athletic lite au design confortable ”slim-fit” permettent un travail précis avec un grand confort. La forme ergonomique et ajustée permet de bien sentir et saisir les pièces à usiner. Le revêtement en micro-mousse à structure fine et à pores ouverts rend les gants très respirants, ce qui réduit la transpiration excessive. Résultat: Travail sans fatigue tout au long de la journée.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Extérieur en polyamide et élasthanne
  • Revêtement en micro-mousse mat, à pores ouverts et particulièrement résistant à l’abrasion

Caractéristiques de confort

  • Une coupe parfaite, grâce à sa coupe ajustée et à la présence d’élasthanne dans la doublure
  • Grande respirabilité grâce à un revêtement à pores ouverts - la transpiration à l’intérieur du gant de protection est réduite
  • Gant de protection avec poignet tricoté

caractéristiques de protection

  • Certifié selon la norme EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Très bonne adhérence dans les zones sèches et légèrement humides

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex athletic lite
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Revêtement: Revêtement en mousse Micro-NBR
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide (PA)/élasthanne