Guanti protettivi uvex athletic lite Misura 9

Codice art.: 6002709
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie uvex athletic lite
Denominazione originale prodotto uvex athletic lite
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Nitrile
Codice EN 388 4131X
Colore blue; grey
Composizione del tessuto elastane; polyamide
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 9
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto elastane / Lycra® / spandex; polyamide
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione; traspirante
Categoria di protezione II
Peso totale 45 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6002709
EAN / GTIN 4048612058978
Codice del produttore 6002709
Numero-L L01660 109558
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I nuovi guanti di montaggio uvex athletic lite, dal design confortevole e sottile, consentono di lavorare con precisione e con un elevato livello di comfort. La vestibilità aderente ed ergonomica facilita la sensibilità e la presa dei pezzi da lavorare. Il rivestimento in microschiuma finemente strutturato e a pori aperti rende i guanti molto traspiranti, riducendo la sudorazione eccessiva. Il risultato: Lavoro senza fatica per tutto il giorno.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Tessuto esterno in poliammide ed elastan
  • Rivestimento in microspuma opaco, a pori aperti e particolarmente resistente all’abrasione

Caratteristiche di comfort

  • Vestibilità perfetta, grazie al design slim fit e all’elastan nella fodera
  • Elevata traspirabilità, grazie alla struttura a pori aperti - Si riduce la sudorazione all’interno del guanto di protezione
  • Guanto protettivo con polsino a maglia

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo la norma EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Ottima presa su superfici asciutte e leggermente umide

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex athletic lite
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): blu/nero
  • Rivestimento: Rivestimento in schiuma micro NBR
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Poliammide (PA)/elastan