{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Jekleno modra | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Serija | uvex athletic lite | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 3 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Nitril | |
| EN 388 koda | 4131X | |
| Barva | modra; sive | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Zadrga | gumijasta vrvica | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | elastan/Lycra®/Spandex; Poliamid | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 45 g |
| Številka izdelka | 6002709 | |
| EAN/GTIN | 4048612058978 | |
| Številka proizvajalca | 6002709 | |
| L-število | L01660 109558 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti