Guantes de protección uvex athletic lite Talla 9

Número de artículo: 6002709
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie uvex athletic lite
Denominación del fabricante uvex athletic lite
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Código EN 388 4131X
Color azul; gris
Composición del tejido Elastano; Poliamida
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Elastano / Lycra® / Spandex; Poliamida
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Resistente a la abrasión; transpirable
Categoría de protección II
Peso total 45 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 6002709
EAN / GTIN 4048612058978
Número del fabricante 6002709
Número L L01660 109558
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los nuevos guantes de montaje uvex athletic lite en un cómodo diseño slim-fit permiten un trabajo preciso con un alto nivel de comodidad para el usuario. El ajuste ceñido y ergonómico facilita el tacto y el agarre de las piezas de trabajo. El revestimiento de microespuma de poros abiertos y estructura fina hace que los guantes sean muy transpirables, lo que reduce la sudoración excesiva. El resultado: Trabajo sin fatiga durante todo el día.

Característica:

Características generales

  • Tejido exterior de poliamida y elastano
  • Revestimiento de microespuma mate, de poro abierto y especialmente resistente a la abrasión

Características de confort

  • Ajuste perfecto, gracias al diseño slim fit y al elastano del forro
  • Alta transpirabilidad, gracias a su tejido de poros abiertos: la sudoración dentro del guante de protección se ha reducido
  • Guante de protección con puño de punto

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Excelente agarre en superficies secas y ligeramente húmedas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex athletic lite
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • Color (filtro): azul/negro
  • Recubrimiento: Recubrimiento de espuma Micro NBR
  • Tamaño: 9
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Poliamida (PA)/elastano