Mănușă de Protection uvex atletic lite dimensiune 9

Cod articol.: 6002709
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie uvex athletic lite
Denumirea producătorului uvex athletic lite
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 388 4131X
Culoarea albastru; gri
Componentele ţesăturii Elastan; Poliamidă
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Elastan / Lycra® / Spandex; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Rezistent la uzură; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Greutate totală 45 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 6002709
EAN / GTIN 4048612058978
Număr producător 6002709
L-Număr L01660 109558
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Noile mănuși de asamblare uvex athletic lite, cu un design slim-fit confortabil, permit o muncă precisă cu un nivel ridicat de confort al purtătorului. Designul ergonomic, bine ajustat, facilitează simțirea și prinderea pieselor de lucru. Stratul de microspumă fin structurat și deschis face mănușile foarte respirabile, ceea ce reduce transpirația excesivă. Rezultatul: Lucru fără oboseală pe tot parcursul zilei.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material exterior din poliamidă și elastan
  • Strat de acoperire de micro-spumă covoraș, cu pori deschiși și deosebit de rezistent la abraziune

Caracteristici de confort

  • Se potrivește perfect, datorită croielii slim fit și elastanului din căptușeală
  • Respirabilitate ridicată, datorită stratului de acoperire cu pori deschiși – transpirația în mănușa de protecție este redusă
  • Mănușă de protecție cu manșetă tricotată

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Aderență foarte bună în zone uscate și ușor umede

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex athletic lite
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): albastru/negru
  • Strat de acoperire: Înveliș din spumă micro NBR
  • Dimensiuni: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Poliamidă (PA)/elastan