Safety gloves uvex athletic 60027 Sizes 10

Nr art.: 6002730
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria uvex athletic lite
Część opisana, Czarny głęboki Beschichtung
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Nitril
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Tekstylne
Powłoka Powlekane końce palców
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6002730
EAN / GTIN 4048612109069
Numer producenta 6002730
Numer L L01690 377
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The new uvex Athletic Lite fitters' gloves in a comfortable ″slim-fit″ design enable precise working with high comfort. Thanks to the tight, ergonomic fit, workpieces can be felt and gripped very well. The finely structured and open-pored microfoam coating makes the gloves very breathable, which reduces excessive sweating. The result: Fatigue-free work throughout the day.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Choć materiał wierzchni wykonany jest z poliamidu i elastanu
  • Matowa, porowata i wyjątkowo odporna na ścieranie powłoka z mikropianki

Cechy zapewniające komfort

  • Idealne dopasowanie dzięki kroju Slim fit i elastanowi w podszewce
  • Wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach – ogranicza się pocenie się w rękawicach ochronnych
  • Rękawica ochronna z dzianinowym ściągaczem

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikowany zgodnie z normą EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Bardzo dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych miejscach