{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | uvex athletic lite | |
| Producentbetegnelse | uvex athletic lite | |
| Indhold par | 1 par | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 3 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitril | |
| EN 388-kode | 4131X | |
| Farve | blå; grå | |
| Tekstilsammensætning | elastan; Polyamid | |
| Produkttype | handsker | |
| Handskestørrelse | 9 | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Anvendelsesområde | præcision | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | elastan / Lycra® / Spandex; Polyamid | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | slidstærk; åndbart | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 45 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 6002709 | |
| EAN/GTIN | 4048612058978 | |
| Producentnummer | 6002709 | |
| L-nummer | L01660 109558 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber