• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex athletic lite Größe 9

Artikel-Nr.: 6002709
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie uvex athletic lite
Herstellerbezeichnung uvex athletic lite
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
EN 388 Code 4131X
Farbe blau; grau
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyamid
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 9
Passform anliegend
Anwendungsbereich Präzision
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Elasthan / Lycra® / Spandex; Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften abriebfest; atmungsaktiv
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 45 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6002709
EAN / GTIN 4048612058978
Herstellernummer 6002709
L-Nummer L01660 109558
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neuen uvex athletic lite Montagehandschuhe im komfortablen “Slim-fit“-Design, ermöglichen präzises Arbeiten mit hohem Tragekomfort. Durch die eng anliegende, ergonomische Passform, lassen sich Werkstücke sehr gut fühlen und greifen. Die fein strukturierte und offenporige Mikroschaum-Beschichtung macht die Handschuhe sehr atmungsaktiv, was übermäßiges Schwitzen reduziert. Das Ergebnis: Ermüdungsfreies Arbeiten über den gesamten Tag hinweg.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Obermaterial aus Polyamid und Elastan
  • Matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaum-Beschichtung

Komfortmerkmale

  • Perfekte Passform, dank Slim-fit-Design und Elastan im Liner
  • Hohe Atmungsaktivität, dank offenporiger Besichtung - Schwitzen im Schutzhandschuh wird reduziert
  • Schutzhandschuh mit Strickbund

Schutzmerkmale

  • Zertifiziert nach EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex athletic lite
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Beschichtung: Micro-NBR-Schaumbeschichtung
  • Größe: 9
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Polyamid (PA)/Elastan

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb