Torque wrench DREMASTER UK 1/2″, 20-100 Nm

Nr art.: 2641305
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DREMASTER
Opakowanie Plastikowa obudowa
Min. kąt roboczy 7,5 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 48
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną 344,2 mm
Szerokość części wyjściowa 42,5 mm
Wysokość części wyjściowej 22 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 20
Maks. moment obrotowy, Nm 100
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia narzędzia wersja lakierowana
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 5 Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita 440 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2641305
EAN / GTIN 4002805931448
Numer producenta 2641305
Numer L L60160 2505
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the most common range of 20 - 300 N·m / 15 - 220 lbf·ft (guide for screws M7-10.9 to M24-8.8. M30-5.6)
  • Adjustable, releasing and sturdy tubular torque wrench with integrated ratchet and with square drive for industry and the trades
  • Features:
  • Classified according to DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A, incl. traceable test certificate, calibrated to a maximum permissible deviation of +/- 3 % and thus more precise than the +/- 4 % required by the standard
  • For controlled directional tightening
  • With 1/2″ reversible ratchet
  • Sturdy, varnished tubular steel construction, with zinc-plated ratchet head and top-grade plastic parts
  • Ergonomically shaped plastic handgrip with calibration aid
  • Change-over between N·m main scale and lbf·ft ancillary scale to avoid reading errors when setting the torque wante
  • With micrometre scale for main N·m scale for setting interim values
  • Release system triggers a tactile and audible signal
  • Ergonomic system for torque adjustment with reference symbol
  • Provision for rapid setting with hexagon allen key, not included
  • Secured adjusting/setting system

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Manufacturing
    • Maintenance and repair
  • Calibration length [mm]: 344,2 mm
  • Distance housing - square centre: 21,25 mm
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Drive type/drive: Lever-action ratchet
  • Fixed setting: no
  • Fuse Output square: Ball lock
  • Head height 1 [mm]: 22 mm
  • Head width 1 [mm]: 42,5 mm
  • Material: Tubular steel construction, high-quality plastic parts
  • Number of teeth: 48
  • Precision: +/- 3 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: short travel release
  • Scale division [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Scale division [Nm]: 5 Nm
  • Scale type: Dual
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Storage: Plastic box
  • Swing back angle: 7,5 °
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Utility
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Right
  • Torque range (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Total height [mm]: 44 mm
  • Total length [mm]: 440 mm
  • Total width [mm]: 44 mm
  • VDE certified: no
  • Vernier Nm: 0,5 Nm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "DREMASTER" Zobacz wszystkie