Klucz dynamometryczny DREMASTER Z 22, 110–550 Nm

Nr art.: 2641550
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 10 Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 912,7 mm
Protokół kontroli producenta tak
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 56 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 110
Maks. moment obrotowy, Nm 550
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia narzędzia wersja lakierowana
Średnica chwytu z czopem 22 mm
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2641550
EAN / GTIN 4002805931622
Numer producenta 2641550
Numer L L60160 2237
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 110–550 N·m / 80–405 lbf·ft
Regulowany, wyzwalający i wytrzymały klucz dynamometryczny do rur z uchwytem trzpieniowym, przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła
Wersja:
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, wraz z certyfikatem pomiarowym z możliwością śledzenia, skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem wynoszącym +/- 3 %, a zatem precyzyjniejszy niż wymagane w normie +/- 4 %
Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo
Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z fosforanowanym uchwytem na trzpień (Ø 22 mm) oraz wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocnicą do kalibracji
Przełączanie między główną skalą noniuszową N·m a skalą pomocniczą lbf·ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego
Z podziałką mikrometryczną dla N·m oraz podziałką główną do ustawiania wartości pośrednich
System odskoku generuje wyraźnie odczuwalny i słyszalny sygnał uruchamiający
Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
Możliwość szybkiej regulacji za pomocą klucza kątowego, który nie znajduje się w zakresie dostawy
Bezpieczny system regulacji i ustawiania
Wzorzec kalibracyjny fabryczny: 56 mm (Ø 22 mm)
Obsługa wyłącznie za pomocą narzędzi nasadowych o jednolitym rozstawie – w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości
W zależności od rodzaju używanego narzędzia można pracować zarówno do przodu (np. klucz nasadowy), jak i w bok (np. grzechotka dwukierunkowa i nasadka do klucza nasadowego)

Cecha szcz.:

  • Typ napędu/napęd: czop napędowy
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Szerokość mocowania [mm]: 22 mm
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 80 lbf·ft – 405 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 110 Nm – 550 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Całkowita szerokość [mm]: 42,5 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 42,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 912,7 mm
  • Długość dźwigni po stronie napędu [mm]: 56 mm
  • Długość dźwigni po stronie uchwytu [mm]: 856,7 mm
  • Długość kalibracji: 831,4 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych, wysokiej jakości elementy z tworzywa sztucznego
  • Noniusz Nm: 1 Nm
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed wystrzeleniem
  • Podział skali [lbf·ft]: 10 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 10 Nm
  • typ skali: Dual
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 56,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Wojsko
    • Energia
    • Budowa maszyn
    • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
    • Serwis
    • Rolnictwo
    • Ropa i gaz