Klucz dynamometryczny DREMASTER SE 9x12, 30–150 Nm

Nr art.: 2641453
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 489,5 mm
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 17,5 mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 417,2 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 30
Min. moment obrotowy, lbf ft 22
Maks. moment obrotowy, Nm 150
Maks. moment obrotowy, lbf ft 110
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia narzędzia wersja lakierowana
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2641453
EAN / GTIN 4002805931547
Numer producenta 2641453
Numer L L60160 2938
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 30–150 N·m / 22–110 lbf·ft
Regulowany, spustowy i wytrzymały klucz dynamometryczny do rur z prostokątnym uchwytem, przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła
Wersja:
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, wraz z certyfikatem kalibracji z możliwością śledzenia, skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem wynoszącym +/- 3 %, a zatem bardziej precyzyjny niż wymagane w normie +/- 4 %
Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo
Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowanym prostokątnym uchwytem (9 x 12 mm) oraz wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocnicą do kalibracji
Przełączanie między główną skalą noniuszową N·m a skalą pomocniczą lbf·ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego
Z podziałką mikrometryczną dla N·m oraz podziałką główną do ustawiania wartości pośrednich
System odskoku generuje wyraźnie odczuwalny i słyszalny sygnał uruchamiający
Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
Bezpieczny system regulacji i ustawiania
Wzorzec kalibracyjny fabryczny: 17,5 mm (9 × 12 mm)
Obsługa wyłącznie za pomocą końcówek wymiennych o jednolitym skoku – w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości
W zależności od rodzaju używanego narzędzia można pracować zarówno do przodu (np. kluczem płaskim), jak i w bok (np. grzechotką dwukierunkową i nasadką)

Cecha szcz.:

  • Odległość między obudową a środkiem kwadratu: 27,5 mm
  • Mocowanie napędu, prostokątne-: 9 x 12 mm
  • Typ napędu/napęd: Uchwyt prostokątny
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Przechowywanie: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Szerokość mocowania [mm]: 24 mm
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 22 lbf·ft – 110 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 30 Nm – 150 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Całkowita szerokość [mm]: 42,5 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 42,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 489,5 mm
  • Długość dźwigni po stronie napędu [mm]: 32 mm
  • Długość dźwigni po stronie uchwytu [mm]: 467,5 mm
  • Wysokość mocowania [mm]: 19 mm
  • Długość kalibracji: 417,2 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych, wysokiej jakości elementy z tworzywa sztucznego
  • Noniusz Nm: 1 Nm
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Zabezpieczenie sworznia
  • Podział skali [lbf·ft]: 10 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 10 Nm
  • typ skali: Dual
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 17,5 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Wojsko
    • Energia
    • Budowa maszyn
    • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
    • Serwis
    • Rolnictwo
    • Ropa i gaz