Klucz dynamometryczny DREMASTER UK 1/2″, 60–300 Nm

Nr art.: 2641348
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 10 Nm
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 615 mm
Protokół kontroli producenta tak
Opakowanie Plastikowa obudowa
Min. kąt roboczy 7,5 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 48
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 526,1 mm
Szerokość części wyjściowa 42,5 mm
Wysokość części wyjściowej 22 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 60
Maks. moment obrotowy, Nm 300
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia narzędzia wersja lakierowana
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2641348
EAN / GTIN 4002805931462
Numer producenta 2641348
Numer L L60160 2504
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 60–300 N·m / 45–220 lbf·ft
Regulowany, spustowy i wytrzymały klucz dynamometryczny do rur z wbudowaną grzechotką z napędem czworokątnym, przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła
Wersja:
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, wraz z certyfikatem pomiarowym z możliwością śledzenia, skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem wynoszącym +/- 3 %, a zatem precyzyjniejszy niż wymagane w normie +/- 4 %
W celu zapewnienia kontrolowanego stosowania prawa
Z grzechotką przełączającą 1/2″
Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną grzechotką i wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocnicą do kalibracji
Przełączanie między główną skalą noniuszową N·m a skalą pomocniczą lbf·ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego
Z podziałką mikrometryczną dla N·m oraz podziałką główną do ustawiania wartości pośrednich
System odskoku generuje wyraźnie odczuwalny i słyszalny sygnał uruchamiający
Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
Możliwość szybkiej regulacji za pomocą klucza kątowego, który nie znajduje się w zakresie dostawy
Bezpieczny system regulacji i ustawiania

Cecha szcz.:

  • Odległość między obudową a środkiem kwadratu: 21,25 mm
  • Typ napędu/napęd: Kluczyk z przełącznikiem dźwigniowym
  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 12,5 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/2 cala
  • liczba zębów: 48
  • Kierunek dokręcania: W prawo
  • Przechowywanie: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 45 lbf·ft – 220 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 60 Nm – 300 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Produkcja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Całkowita szerokość [mm]: 44 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 44 mm
  • Długość całkowita [mm]: 615 mm
  • Długość kalibracji: 526,1 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 42,5 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 22 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych, wysokiej jakości elementy z tworzywa sztucznego
  • Noniusz Nm: 1 Nm
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kąt odchylenia wstecznego: 7,5°
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Zabezpieczenie przed wystrzeleniem
  • Podział skali [lbf·ft]: 10 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 10 Nm
  • typ skali: Dual
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Konsumenci
    • Energia
    • Budowa maszyn
    • Warsztat
    • Serwis
    • Rolnictwo
    • Ropa i gaz
    • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej