Omschrijving:
Met 1/2″ omschakelbare ratel
voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
Schakelen tussen hoofdschaal N-m en subschaal lbf-ft, geen afleesfouten
Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
Beveiligd verstelsysteem
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 21,25 mm
- Type aandrijving: Ratel met hefboomwerking
- vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Aantal tanden: 48
- Aanhaalrichting: Rechts
- Opslag: Plastic doos
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Vervaardiging
- Onderhoud en reparatie
- Totale breedte [mm]: 44 mm
- Totale hoogte [mm]: 44 mm
- Totale lengte [mm]: 440 mm
- Kalibratielengte [mm]: 344,2 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 42,5 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 22 mm
- Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof delen
- Vernier Nm: 0,5 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Terugdraaihoek: 7,5 °
- Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
- Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction & Commercial
- Consumer
- Energy
- Machinery
- Workshop
- Service
- Agriculture
- Oil & Gas
- Utility