Klucz dynamometryczny DREMASTER K 3/4″, 80–400 Nm

Nr art.: 2641267
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 715 mm
masa całkowita 2 800 g
Protokół kontroli producenta tak
Opakowanie karton
Min. kąt roboczy 10 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 36
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 80
Maks. moment obrotowy, Nm 400
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia narzędzia wersja lakierowana
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2641267
EAN / GTIN 4002805931400
Numer producenta 2641267
Numer L L60160 222
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 80–400 N·m / 60–300 lbf·ft
Regulowany, spustowy i wytrzymały klucz dynamometryczny do rur z wbudowaną grzechotką z napędem czworokątnym, przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła
Wersja:
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, wraz z certyfikatem pomiarowym z możliwością śledzenia, skalibrowany z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego odchylenia wynoszącego +/- 3 %, a zatem precyzyjniejszy niż wymagane w normie +/- 4 %
Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo
Modele DMK: 1/2″ nasadka z łbem grzybkowym i kwadratowym trzpieniem, z mechanizmem spustowym z przyciskiem oraz zabezpieczeniem kulkowym. Od modelu nr DMK 400 z kwadratem przelotowym 3/4″ i zabezpieczeniem sworzniowym
Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną grzechotką i wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocnicą do kalibracji
Przełączanie między skalą główną N·m a skalą pomocniczą lbf·ft, aby uniknąć błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego
Z podziałką mikrometryczną dla N·m oraz podziałką główną do ustawiania wartości pośrednich
System odskoku generuje wyraźnie odczuwalny i słyszalny sygnał uruchamiający
Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
Możliwość szybkiej regulacji za pomocą klucza kątowego, który nie znajduje się w zakresie dostawy
Bezpieczny system regulacji i ustawiania

Cecha szcz.:

  • Odległość między obudową a środkiem kwadratu: 33,5 mm
  • Typ napędu/napęd: Kwadratowy otwór przelotowy
  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 20 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 3/4 cala
  • liczba zębów: 36
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Przechowywanie: Karton
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 60 lbf·ft – 300 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 80 Nm – 400 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Produkcja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Całkowita szerokość [mm]: 67 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 51 mm
  • Długość całkowita [mm]: 715 mm
  • Długość kalibracji: 608,9 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 62,5 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 38 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych; wysokiej jakości elementy z tworzywa sztucznego
  • Noniusz Nm: 1 Nm
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kąt odchylenia wstecznego: 10°
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Zabezpieczenie przed wystrzeleniem
  • Podział skali [lbf·ft]: 10 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 10 Nm
  • typ skali: Dual
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Konsumenci
    • Energia
    • Budowa maszyn
    • Warsztat
    • Serwis
    • Rolnictwo
    • Ropa i gaz
    • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej