{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 10 Nm | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Długość całkowita L | 530 mm | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Min. kąt roboczy | 7,5 stopni | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 48 | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 435,2 mm | |
| Szerokość części wyjściowa | 42,5 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 22 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 40 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 200 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Materiał narzędzia | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia narzędzia | wersja lakierowana | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/2 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Numer artykułu | 2641313 | |
| EAN / GTIN | 4002805931455 | |
| Numer producenta | 2641313 | |
| Numer L | L60160 797 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |